詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MS-150

品名 : 100x915mm レジンベルト(#150)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 36号Aベルト
粒度 #150 サイズ 100×915mm
砥粒 アルミナ
継目のない厚手の袋織布を基材とした研磨ベルト
(袋織…筒状に織る織り方のことで、帯やコート地に使用されています。)
作業時の振動が無く、袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面を作ります。
空研ぎでご使用ください。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/23 19:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0979ページ

代替品

EA818MJ-150
  • 品番

    EA818MJ-150

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA818MS-36 100x915mm レジンベルト(# 36)
EA818MS-40 100x915mm レジンベルト(# 40)
EA818MS-50 100x915mm レジンベルト(# 50)
EA818MS-60 100x915mm レジンベルト(# 60)
EA818MS-80 100x915mm レジンベルト(# 80)
EA818MS-100 100x915mm レジンベルト(#100)
EA818MS-120 100x915mm レジンベルト(#120)
EA818MS-150 100x915mm レジンベルト(#150)
EA818MS-180 100x915mm レジンベルト(#180)
EA818MS-240 100x915mm レジンベルト(#240)
EA818MS-320 100x915mm レジンベルト(#320)
EA818MS-400 100x915mm レジンベルト(#400)
EA818MS-600 100x915mm レジンベルト(#600)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top