詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818PR-31

品名 : [EA818PR-30用] 替刃5本セット

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 28572
ブランド名 プロクソン(PROXXON) セット内容 平(刃幅:9mm)
丸(刃幅:6mm)
丸(刃幅:9mm)
角(刃幅:4mm)
平丸(刃幅:9mm)
材質 特殊タングステン(V特青紙2号) 振動数 13000rpm(最高対応値)
[EA818PR-30用]替刃5本セット
追加説明
カタログ価格

5,770 (税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0862ページ
バリエーション一覧
EA818PR-31 [EA818PR-30用] 替刃5本セット
EA818PR-32 [EA818PR-30用] 替刃(平/9mm)
EA818PR-33 [EA818PR-30用] 替刃(丸/9mm)
EA818PR-34 [EA818PR-30用] 替刃(角/4mm)
ウェブカタログ画像
  • 平丸刃使用時
  • 角刃使用時
  • 平刃使用時
  • 丸刃使用時
  • 取り付け方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top