品番 : EA818PR-32
品名 : [EA818PR-30用] 替刃(平/9mm)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28572-1 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 刃の形状 | 平 |
| 刃幅 | 9mm | 材質 | 特殊タングステン(V特青紙2号) |
| 振動数 | 13000rpm(最高対応値) | ||
| [EA818PR-30用]替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818PR-31 [EA818PR-30用] 替刃5本セット |
| EA818PR-32 [EA818PR-30用] 替刃(平/9mm) |
| EA818PR-33 [EA818PR-30用] 替刃(丸/9mm) |
| EA818PR-34 [EA818PR-30用] 替刃(角/4mm) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818PR-30 : AC100V/65W 電動彫刻機(替刃3種付) |
