詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AD-10E

品名 : #120 10x10mm/3mm軸 フラップホイール

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径 3mm 最大回転数 40000rpm
軸長 38mm 入数 1本入り
直径 10mm 高さ 10mm
砥粒 アルミ酸化物 粒度 #120
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用
狭いところの仕上げ、研磨に
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/24 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0926ページ
バリエーション一覧
EA819AD-10C # 80 10x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-10E #120 10x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-10G #180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-15C # 80 15x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-15E #120 15x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-15G #180 15x15mm/3mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top