品番 : EA819AD-15E
品名 : #120 15x15mm/3mm軸 フラップホイール
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に
仕様
| 軸径 | 3mm | 最大回転数 | 40000rpm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 38mm | 入数 | 1本入り |
| 直径 | 15mm | 高さ | 15mm |
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #120 |
| 研磨砥粒はアルミ酸化物を使用 | |||
| 狭いところの仕上げ、研磨に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/24 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
