詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AE-10C

品名 : # 80 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径 6mm 直径 40mm
高さ 30mm 最大回転数 19000rpm
用途 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 研磨砥粒 アルミ酸化物
粒度 #80 総重量 42g
入数 1本入り 軸長 約38mm
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0942ページ

代替品

EA819AE-10B
バリエーション一覧
EA819AE-7A # 40 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-7B # 60 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-7C # 80 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-7E #120 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-10A # 40 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-10B # 60 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-10C # 80 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-10E #120 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-10H #240 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top