品番 : EA819AE-7E
品名 : #120 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
仕様
| 軸径 | 6mm | 直径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 15mm | 最大回転数 | 19000rpm |
| 粒度 | #120 | 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 |
| 研磨砥粒 | アルミ酸化物 | 入数 | 1本入り |
| 軸長 | 約38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/27 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
