詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AE-13H

品名 : #240 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径 6mm 直径 50mm
高さ 20mm 最大回転数 15000rpm
用途 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 研磨砥粒 アルミ酸化物
粒度 #240 入数 1本入り
軸長 約38mm
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/05/17 09:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0942ページ

代替品

EA819AE-12H
  • 品番

    EA819AE-12H

  • コメント

    価格・仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA819AE-12B # 60 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-12C # 80 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-12E #120 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-12H #240 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-13B # 60 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-13C # 80 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-13D #100 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-13E #120 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-13H #240 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14A # 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14B # 60 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14C # 80 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14D #100 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14E #120 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14G #180 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14H #240 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-14J #320 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15B # 60 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15C # 80 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15D #100 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15F #150 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15G #180 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15H #240 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-15J #320 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16A # 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16B # 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16C # 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16D #100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16E #120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16G #180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16H #240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-16J #320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top