品番 : EA819AE-16H
品名 : #240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
仕様
軸径 | 6mm | 直径 | 50mm |
---|---|---|---|
高さ | 40mm | 最大回転数 | 15000rpm |
用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
粒度 | #2400 | 入数 | 1本入り |
軸長 | 約38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 61 (2025/09/14 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0978ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)