品番 : EA819AE-18A
品名 : # 40 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
仕様
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 12600rpm |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 入数 | 1本入り | 直径 | 60mm |
| 高さ | 15mm | 粒度 | #40 |
| 軸長 | 約40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/21 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

