詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AE-21C

品名 : # 80 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径 6mm 最大回転数 12600rpm
用途 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 研磨砥粒 アルミ酸化物
入数 1本入り 直径 60mm
高さ 30mm 粒度 #80
軸長 約40mm
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/27 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0942ページ

代替品

EA819AE-20C
バリエーション一覧
EA819AE-18A # 40 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-18B # 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-18C # 80 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-18D #100 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-18E #120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20A # 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20B # 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20C # 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20D #100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20E #120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20G #180 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-20J #320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-21A # 40 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-21B # 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-21C # 80 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-21E #120 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-23A # 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-23B # 60 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-23E #120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-23G #180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-23H #240 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top