詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AH-11

品名 : 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC4571
最大回転数 10,000rpm 軸径 φ3.0mm
線径 φ0.1mm 直径 6mm
高さ 8mm 全長 46.0mm
材質 ステンレス
エンド型
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
金属の持つ腰の強さを利用して底・溝・角部をブラッシングできます。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/08 23:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0928ページ
バリエーション一覧
EA819AH-11 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AH-12 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AH-13 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AH-111 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)
EA819AH-112 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)
EA819AH-113 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top