品番 : EA819AH-13
品名 : 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FC4573 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 10,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 線径 | φ0.1mm | 直径 | 10mm |
| 高さ | 10mm | 全長 | 54.0mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| エンド型 | |||
| 耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。 | |||
| 金属の持つ腰の強さを利用して底・溝・角部をブラッシングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/08/22 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
