詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-131

品名 : 19mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

メーカー ミニター 型番 FD1011
最大回転数 35,000rpm 軸径 φ3.0mm
線径 φ0.12mm 直径 19mm
高さ 2mm 全長 43mm
材質 ステンレス(SUS316)
同形状のブラシの2倍以上の高速回転で使用できるハイスピードステンレスブラシ
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0963ページ

代替品

EA819BN-311
  • 品番

    EA819BN-311

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA819AJ-131 19mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-132 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-133 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-134 5mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top