品番 : EA819AJ-133
品名 : 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FD1121 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 35,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 線径 | φ0.12mm | 直径 | 14mm |
| 高さ | 7mm | 全長 | 50mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| 同形状のブラシの2倍以上の高速回転で使用できるハイスピードステンレスブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AJ-131 19mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AJ-132 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AJ-133 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |

