品番 : EA819BN-211
品名 : 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ | 外径:14mm 線径:0.10mm 幅:8mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 全長 | 53mm |
| 最大回転数 | 37,000rpm | ||
| カップ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/10 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BN-211 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) |
| EA819BN-212 16㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA819BN-201 : 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール) |
| 仕様別商品 | EA819BN-202 : 16㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
