詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BN-201

品名 : 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)

仕様

ブラシ材質 スチール ブラシサイズ 外径:14mm
線径:0.13mm
幅:8mm
軸径 3mm 全長 53mm
最大回転数 37,000rpm
カップ型
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 236

(2026/11/10 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA819BN-201 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
EA819BN-202 16㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top