品番 : EA819AJ-137
品名 : 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(非磁性ステンレス)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FD1211 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 15,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 線径 | φ0.1mm | 直径 | 14mm |
| 高さ | 7mm | 全長 | 53mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| 着磁がほとんどなく、防錆性・耐熱性・耐摩耗性に優れたSUS316線材を使用した非磁性ステンレスブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AJ-137 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(非磁性ステンレス) |
| EA819AJ-138 5mm/3mm軸 軸付ブラシ(非磁性ステンレス) |
