詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-138

品名 : 5mm/3mm軸 軸付ブラシ(非磁性ステンレス)

仕様

メーカー ミニター 型番 FD1221
最大回転数 15,000rpm 軸径 φ3.0mm
線径 φ0.1mm 直径 5mm
高さ 8mm 全長 53mm
材質 ステンレス(SUS316)
着磁がほとんどなく、防錆性・耐熱性・耐摩耗性に優れたSUS316線材を使用した非磁性ステンレスブラシ
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0928ページ
バリエーション一覧
EA819AJ-137 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(非磁性ステンレス)
EA819AJ-138 5mm/3mm軸 軸付ブラシ(非磁性ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top