品番 : EA819AJ-23
品名 : 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FC4043 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリ取り・エッジ仕上げ・付着物の除去・さび落とし・研磨など | 最大回転数 | 16,000rpm |
| 軸径 | φ3.0mm | 線径 | φ0.08mm |
| 直径 | 16mm | 高さ | 1.2mm |
| 全長 | 46.0mm | 材質 | 真鍮 |
| 耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/17 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
代替品
![]() |
|

