詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-25

品名 : 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC4045
用途 バリ取り・エッジ仕上げ・付着物の除去・さび落とし・研磨など 最大回転数 10,000rpm
軸径 φ3.0mm 線径 φ0.1mm
直径 22mm 高さ 1.2mm
全長 46.0mm 材質 真鍮
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/05/17 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0928ページ
バリエーション一覧
EA819AJ-21 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AJ-22 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AJ-23 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AJ-24 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AJ-25 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AJ-26 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top