品番 : EA819AK-36
品名 : 19mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
仕様
軸径 | 1/8”(3.2mm) | 高さ | 2.4mm |
---|---|---|---|
線径 | 0.13mm | 直径 | 19mm |
材質 | ステンレス | 最大回転数 | 37000rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/09/13 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0883ページ |
代替品
![]() |
|