品番 : EA819AK-38
品名 : 38mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
仕様
| 軸径 | 1/8”(3.2mm) | 高さ | 2.4mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.13mm | 直径 | 38mm |
| 材質 | ステンレス | 最大回転数 | 25000rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/28 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0883ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AK-5 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・スチール製) |
| EA819AK-35 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製) |
| EA819AK-36 19mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AK-38 38mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製) |

