詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AL-15

品名 : 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

直径 16mm 最大回転数 37000rpm
高さ 6.53mm 軸径 1/8”(3.2mm)
線径 0.13mm 材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2025/07/21 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0883ページ
バリエーション一覧
EA819AL-15 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AL-25 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AL-26 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top