品番 : EA819AL-26
品名 : 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製)
仕様
| 直径 | 16mm | 最大回転数 | 37000rpm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 6.53mm | 軸径 | 1/8”(3.2mm) |
| 線径 | 0.13mm | 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/02/15 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AL-15 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AL-25 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製) |
| EA819AL-26 16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製) |

