品番 : EA819AS-11
品名 : 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | EA5101 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 5,000rpm | 粒度 | #180 |
| 軸径 | φ3.0mm | 直径 | 22mm |
| 高さ | 8mm | 全長 | 52mm |
| 加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 | |||
| 皮膜、塗膜の除去、サビ取り作業などの際に下地への影響がほとんどありません。 | |||
| 研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2026/09/24 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AS-11 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180) |
| EA819AS-12 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320) |
| EA819AS-13 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180) |
| EA819AS-14 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320) |
