詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AS-13

品名 : 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)

仕様

メーカー ミニター 型番 EA5111
最大回転数 5,000rpm 粒度 #180
軸径 φ3.0mm 直径 25mm
高さ 8mm 全長 52mm
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
皮膜、塗膜の除去、サビ取り作業などの際に下地への影響がほとんどありません。
研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 149

(2026/10/26 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA819AS-11 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
EA819AS-12 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
EA819AS-13 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
EA819AS-14 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top