品番 : EA819AS-117
品名 : 31mm ダイヤモンドディスク(#800)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2957 |
|---|---|---|---|
| 最高回転数 | 12,000rpm | 粒度 | #800 |
| 直径 | 31mm | 内径 | 11mm |
| 粘着テープ付き | |||
| 菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスク | |||
| 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命 | |||
| ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-300 : 30mm ゴムパッド |
