品番 : EA819AS-119
品名 : 31mm ダイヤモンドディスク(#1500)
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | SA2959 |
---|---|---|---|
最高回転数 | 12,000rpm | 粒度 | #1500 |
直径 | 31mm | 内径 | 11mm |
粘着テープ付き | |||
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスク | |||
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命 | |||
ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/15 01:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0963ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA819AS-300 : 30mm ゴムパッド |