品番 : EA819AT-21
品名 : 10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA2261 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 30,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | 10mm | 高さ | 16mm |
| 全長 | 50mm | 硬さ | ハード |
| 入数 | 1本 | ||
| 上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト | |||
| 研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。 | |||
| 油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能 | |||
| 形状安定性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/27 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AT-21 10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
| EA819AT-22 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
| EA819AT-33 10x30mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト) |
