品番 : EA819AT-33
品名 : 10x30mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA2253 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 30,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | 10mm | 高さ | 30mm |
| 全長 | 60mm | 硬さ | ソフト |
| 入数 | 1本 | ||
| 上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト | |||
| 研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。 | |||
| クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さ | |||
| 油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上がり面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/20 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AT-21 10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
| EA819AT-22 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
| EA819AT-33 10x30mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト) |
