詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AY-42

品名 : 25x25mm/#180 軸付ホイール

仕様

メーカー 3M 型番 CU 7AM JIKU
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 ・目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に
・クリーニング(付着物除去)に
粒度 #180 硬度 7
砥粒 酸化アルミニウム グレード M
外径 25mm 厚み 25mm
軸径 6mm 最大回転数 24,000rpm
適応工具 ストレートコレットチャックグラインダー 淡茶
重量 30g
パイプの内側などの小さい径での作業に最適
狭い箇所・内径研磨作業、機械条件などの溝部の研磨作業などにご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/05 12:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0975ページ
バリエーション一覧
EA819AY-41 25x25mm/#120 軸付ホイール
EA819AY-42 25x25mm/#180 軸付ホイール
EA819AY-43 25x25mm/#220 軸付ホイール
EA819AY-45 25x25mm/#220 軸付ホイール
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top