品番 : EA819AY-43
品名 : 25x25mm/#220 軸付ホイール
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CU 5AF JIKU |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | ・目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に ・クリーニング(付着物除去)に |
| 粒度 | #220 | 硬度 | 5 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | グレード | F |
| 外径 | 25mm | 厚み | 25mm |
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 24,000rpm |
| 適応工具 | ストレートコレットチャックグラインダー | 色 | 淡茶 |
| 重量 | 30g | ||
| パイプの内側などの小さい径での作業に最適 | |||
| 狭い箇所・内径研磨作業、機械条件などの溝部の研磨作業などにご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AY-41 25x25mm/#120 軸付ホイール |
| EA819AY-42 25x25mm/#180 軸付ホイール |
| EA819AY-43 25x25mm/#220 軸付ホイール |
| EA819AY-45 25x25mm/#220 軸付ホイール |
