品番 : EA819B-10A
品名 : 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)
仕様
| 用途 | 陶磁器、大理石などの研削用に | ||
|---|---|---|---|
| 底面、端面用 | |||
| 砥石材質 | アルミナ | 砥粒 | WA |
| 粒度 | #100 | 最大回転数 | 50000rpm |
| 直径 | 10mm | 高さ | 10mm |
| 全長 | 49mm | 入数 | 1本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819B-6AA 6x 8mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型) |
| EA819B-6AB 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型) |
| EA819B-10A 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
