詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819B-6AB

品名 : 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)

仕様

用途 陶磁器、大理石などの研削用に
底面、端面用
砥石材質 アルミナ 砥粒 WA
粒度 #100 最大回転数 50000rpm
直径 6mm 高さ 13mm
全長 51mm 入数 1本入り
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/13 14:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819B-6AA 6x 8mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)
EA819B-6AB 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)
EA819B-10A 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top