詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BA-11A

品名 : 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)

仕様

用途 耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に 直径 8mm
高さ 10mm 最大回転数 70,000rpm
軸径 3.0mm 粒度 #80
軸長 40mm 全長 50mm
カラー ピンク 砥粒 PW
重量 4g
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/17 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819BA-11A 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
EA819BA-21A 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
EA819BE-1A 5x8mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
EA819BE-11A 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top