詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BA-21A

品名 : 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)

仕様

用途 耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に 直径 10mm
高さ 10mm 最大回転数 50,000rpm
全長 50mm 軸径 3.0mm
カラー ピンク 粒度 #80
砥粒 PW
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/01 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819BA-11A 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
EA819BA-21A 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
EA819BE-1A 5x8mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
EA819BE-11A 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top