品番 : EA819BA-1A
品名 : 12x12mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
仕様
| 用途 | 耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に | 最大回転数 | 50,000rpm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 12mm | 高さ | 12mm |
| 軸径 | 3.0mm | 全長 | 約53mm |
| カラー | ピンク | 粒度 | #100 |
| 砥粒 | PW |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/01 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
