品番 : EA819BA-2A
品名 : 13x10mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)
仕様
| 用途 | 耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に | 最大回転数 | 50,000rpm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 53mm | 直径 | 13mm |
| 高さ | 10mm | 軸径 | 3.0mm |
| カラー | ピンク | 粒度 | #100 |
| 砥粒 | PW |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/05 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
