品番 : EA819BF-21
品名 : 6x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6411 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 102,000rpm | 砥粒 | 緑色炭化ケイ素質研削剤 |
| 粒度 | #80 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 6mm | 高さ | 13mm |
| 全長 | 51.5mm | 適合素材 | セラミックガラス、超硬 |
| 入数 | 1本 | ||
| 炭化珪素95%以上の高純度インゴットを粉砕、製粒した高硬度な砥粒 | |||
| 優れた自生作用(破砕性)を有し、良好な切れ味が持続 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/02 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BF-21 6x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC) |
| EA819BF-22 8x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC) |
| EA819BF-23 10x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC) |
| EA819BF-24 13x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC) |
