詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BF-22

品名 : 8x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)

仕様

メーカー ミニター 型番 CA6412
最大回転数 90,000rpm 砥粒 緑色炭化ケイ素質研削剤
粒度 #80 軸径 φ6.0mm
直径 8mm 高さ 13mm
全長 51.5mm 適合素材 セラミックガラス、超硬
入数 1本
炭化珪素95%以上の高純度インゴットを粉砕、製粒した高硬度な砥粒
優れた自生作用(破砕性)を有し、良好な切れ味が持続
追加説明
カタログ価格

425 (税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/05 21:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA819BF-21 6x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)
EA819BF-22 8x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)
EA819BF-23 10x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)
EA819BF-24 13x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top