詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BG-1

品名 : 19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)

仕様

メーカー ミニター 型番 CA6306
最大回転数 35,000rpm 砥粒 淡紅色アルミナ質研磨剤
粒度 #120 軸径 φ6.0mm
直径 19mm 高さ 38mm
全長 78mm 先端角 20°
適合素材 合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼 入数 1本
酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶
高い靭性と破砕性を持ち併せています。
追加説明
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/24 18:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA819BG-1 19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)
EA819BG-2 19x19mm/6mm軸 軸付砥石(傘型)
EA819BG-3 25x25mm/6mm軸 軸付砥石(傘型)
EA819BG-4 φ16mm/6mm軸 軸付砥石(丸)
EA819BG-6 φ13mm/6mm軸 ピンク砥石(丸)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top