品番 : EA819BG-6
品名 : φ13mm/6mm軸 ピンク砥石(丸)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6309 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 69,000rpm | 砥粒 | 淡紅色アルミナ質研磨剤 |
| 粒度 | #120 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | φ13mm | 全長 | 53.5mm |
| 適合素材 | 合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼 | 入数 | 1本 |
| 酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶 | |||
| 高い靭性と破砕性を持ち併せています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/27 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BG-1 19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型) |
| EA819BG-2 19x19mm/6mm軸 軸付砥石(傘型) |
| EA819BG-3 25x25mm/6mm軸 軸付砥石(傘型) |
| EA819BG-4 φ16mm/6mm軸 軸付砥石(丸) |
| EA819BG-6 φ13mm/6mm軸 ピンク砥石(丸) |
