詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BH-28

品名 : 30x35mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)

仕様

メーカー ミニター 型番 GA3053
最大回転数 7,000rpm 軸径 φ6.0mm
直径 30mm 高さ 35mm
全長 68mm 形状 三角錐
バフ材質 羊毛 硬さ ソフト
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト
研磨剤の保持力に優れ、安定した研磨が持続
油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能
形状安定性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/15 07:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0978ページ

代替品

EA819GB-275
  • 品番

    EA819GB-275

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA819BH-21 15x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819BH-22 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819BH-23 30x35mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819BH-26 15x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819BH-27 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819BH-28 30x35mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top