品番 : EA819BH-27
品名 : 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA3052 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 7,000rpm | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 25mm | 高さ | 30mm |
| 全長 | 66mm | 形状 | 三角錐 |
| バフ材質 | 羊毛 | 硬さ | ソフト |
| 上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト | |||
| 研磨剤の保持力に優れ、安定した研磨が持続 | |||
| 油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能 | |||
| 形状安定性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BH-21 15x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード) |
| EA819BH-22 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード) |
| EA819BH-27 25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト) |
| EA819BH-28 30x35mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト) |

