詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-274

品名 : 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

仕様

直径(mm) 25 高さ(mm) 30
推奨回転数 1,500~6,100rpm 軸径 6.0mm
全長(mm) 70 重量(g) 18.4
材質 フェルト 適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/04/09 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0942ページ
バリエーション一覧
EA819GB-271 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-272 16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-273 20x25mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-274 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-275 30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top