品番 : EA819GB-272
品名 : 16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
仕様
直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 20 |
---|---|---|---|
推奨回転数 | 2,300~9,500rpm | 軸径 | 6.0mm |
全長(mm) | 60 | 重量(g) | 14.0 |
材質 | フェルト | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/10/02 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0978ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819GB-271 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
EA819GB-272 16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
EA819GB-273 20x25mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
EA819GB-274 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
EA819GB-275 30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)