品番 : EA819BK-107
品名 : 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
仕様
| 重量 | 6.5g | 材質 | 三角ピアノ線 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 楕円型 | 適合管内径 | φ6.8~7.0㎜ |
| ブラシ長 | 40mm | 全長 | 100mm |
| 直径 | 7mm | 軸径 | 3.0mm |
| 交差穴、止まり穴のバリ取りに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/01 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
