品番 : EA819BK-109
品名 : 9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
仕様
| 重量 | 6.5g | 適合管内径 | φ8.8~9.0㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 三角ピアノ線 | 先端 | 楕円型 |
| ブラシ長 | 45mm | 全長 | 100mm |
| 直径 | 9mm | 軸径 | 3.0mm |
| 交差穴、止まり穴のバリ取りに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/01 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
