品番 : EA819BK-20
品名 : 20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)
仕様
| 直径 | 20mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 15mm | 最大回転数 | 2,000rpm |
| 軸径 | 6mm | 全長 | 65mm |
| 材質 | スチール | ||
| 円形内径、底部等の研磨に最適 | |||
| 狭所タイプ | |||
| 金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。 | |||
| 毛先のひろがりがほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。 | |||
| 素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/02 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BK-20 20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール) |
| EA819BK-25 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール) |
| EA819BK-30 30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール製) |
